Beli gun tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  2. KRISBOW Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp119.900

    KRISBOW Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    Air Duster adalah alat yang digunakan untuk menyemprot angin yang dialirkan dari kompressor. Alat ini mempunyai bentuk yang ergonomis sehingga mudah dipergunakan untuk penyemprotan angin yang dipergunakan untuk pembersihan debu pada komponen mesin atau setelah selesai pengerjaan mesin. Kelebihan lain alat ini adalah dapat diatur besaran angin yang dikeluarkan oleh nozzle. Air Duster ini mempunyai kapasitas 330mm. Air Duster sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  3. TRUSCO Air Duster Trigger Type (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO Air Duster Trigger Type (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Description: Adopt the (trigger) Large trigger fatigue, even if I use it for a long time.
    • Specification: Trigger type
    • Finishing Material: Aluminium, brass, nickel-plated (O-ring) NBR
    • Weight (g): 215
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Connection Thread: G1/4
    • Nozzle Length (mm): 24
    • Applications: General dust work
    • Nozzle diameter (mm): phi2.0
    • Purpose of Use: Blowing of cutting chips etc. that is generated during machine processing.
  4. TEKIRO Gun Tacker 3in1 (Stapler Tembak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Gun Tacker 3in1 (Stapler Tembak)
    Deskripsi:
    Tekiro Staple - Gun 3 in 1bisa diisi dengan staples 4 - 14mm, mata lurus 10 - 14mm dan mata melengkung 10 - 14mmKualitas kuat dan terjamin karena merk TekiroTekiro Staple Gun 3 in 1 ini sangat cocok membantu pekerjaan seperti pemasangan jok, spanduk, gambar dan lain lain
    atribut:
    • Size (mm): 6-14
    • Dimension 1 (mm): 89
    • Dimension 2 (mm): 154
    • Dimension 3 (mm): 106
  5. TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp79.900

    TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 3 (mm): 26
  6. WTB Air Duster Gun WT9 Series (Semprotan Angin Kompresor)
    72%
    Mulai

    Rp279.900

    WTB Air Duster Gun WT9 Series (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Nozzle Opening Diameter (mm): 3.5
    • Nozzle Attachment Port: G1/8
    • Maximum usage pressure: 1MPa
  7. monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaning
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Connection: Coupler for normal pressure
    • Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
    • Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
    • Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
    • Air Consumption (L/minute): 280
    • Material (Main Unit): Aluminium
    • Nozzle Diameter (Φmm): 2
  8. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  9. TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp48.900

  10. TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    For drying, cooling, dust work by blowing
    atribut:
    • Connection Diameter: 1/4 plug
    • Length (mm): 220
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Diameter: G1/8
    • Nozzle Length (mm): 90
    • Weight (g): 112
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
  11. TRUSCO Air Dusters Long Nozzle Button Type (Semprotan Angin Kompresor)
    46%
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO Air Dusters Long Nozzle Button Type (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    -With a plug which can attach air hose with one touch. -Blowing of cutting chips etc. that is generated during machine processing.
    atribut:
    • Nozzle Mounting Port: G1/8
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
  12. TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Air Mounting Spout: 1/4 Plug
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Mounting Part: G1/8
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Operating Temperature Range (°C): 0-60
    • Purpose of Use: General Dust Work.
  13. TEKIRO Gun Tacker Standard (Stapler Tembak)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Gun Tacker Standard (Stapler Tembak)
    Deskripsi:
    Staple Gun merk Tekiro memang sangat kuat dan sangat cocok untuk pekerjaan staples jokStaple Gun sudah termasuk isiTEKIRO Staples gun. Merupakan alat untuk menyatukan 2 buah benda atau lebih. Dengan material carbon steel yang tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk menyatukan 2 buah benda menjadi 1Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (mm): 7-8
    • Dimension 1 (mm): 75
    • Dimension 2 (mm): 152
    • Dimension 3 (mm): 122
  14. TRUSCO Air Duster Gun Trigger Standard Nozzle (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp419.900

    TRUSCO Air Duster Gun Trigger Standard Nozzle (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    General dust work
    atribut:
    • Air Mounting Spout: G1/4
    • Length (mm): 124.5
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Length (mm): 24
    • Nozzle Mounting Part: G1/8
    • Weight (g): 220
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 60
    • Purpose of Use: General Dust Work.
  15. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
  16. Orange Air Blow Gun / Air Duster / Semprotan Angin
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

  17. TRUSCO Air Duster Button Type (Semprotan Angin Kompresor)
    74%
    Mulai

    Rp129.900

  18. INGCO Air Blow Gun
    Mulai

    Rp59.900

    INGCO Air Blow Gun
    Deskripsi:
    INGCO Air Blow Gun // Semprotan Duster Tiup Peniup Angin
Daftar Harga gun tekiro Terbaru October 2026
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
KRISBOW Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Rp119.900
TRUSCO Air Duster Trigger Type (Semprotan Angin Kompresor)Rp249.900
TEKIRO Gun Tacker 3in1 (Stapler Tembak)Rp189.900
TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Rp79.900
WTB Air Duster Gun WT9 Series (Semprotan Angin Kompresor)Rp279.900
WTB Air Duster Gun Long Nozzel WT Series (Semprotan Angin Kompresor)Rp199.900
monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)Rp129.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Rp109.900
TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp48.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait